Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, weiß

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3164

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980031641

Sonepar Artikelnummer

120706664

Hersteller Artikelnummer

3164

Hersteller Typ

ZIP BALDACHIN 3164

Hersteller Artikel Nr.:

3164

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

133 mm

Breite:

114 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

133 mm

Durchmesser:

144 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, weiß