SG LEUCHTEN - ZIP EINBAU CENTER VERBINDER weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320789
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207890
Sonepar Artikelnummer
121130321
Hersteller Artikelnummer
320789
Hersteller Typ
ZIP 320789
Hersteller Artikel Nr.:
320789
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
184 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


