SG LEUCHTEN - ZIP EINBAU EINSPEISUNG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207876
Sonepar Artikelnummer
121130319
Hersteller Artikelnummer
320787
Hersteller Typ
ZIP 320787
Hersteller Artikel Nr.:
320787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
110 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.067 kg


