SG LEUCHTEN - ZIP EINBAU L-VERBINDER weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320791
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207913
Sonepar Artikelnummer
121130323
Hersteller Artikelnummer
320791
Hersteller Typ
ZIP 320791
Hersteller Artikel Nr.:
320791
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
61 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
61 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.044 kg


