SG LEUCHTEN - ZIP RECESSED SCHIENE 1,8m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320785
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 1830 mm
Busfähig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207852
Sonepar Artikelnummer
121130317
Hersteller Artikelnummer
320785
Hersteller Typ
ZIP 320785
Hersteller Artikel Nr.:
320785
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
1830 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
2 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.030 kg


