SG LEUCHTEN - ZIP SHOPLINE Adapter Pendelleuchte, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3109
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980031092
Sonepar Artikelnummer
120706662
Hersteller Artikelnummer
3109
Hersteller Typ
ZIP ADAPTER 3109
Hersteller Artikel Nr.:
3109
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
93 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.082 kg


