Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP SHOPLINE Adapter Pendelleuchte, weiß

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980031085

Sonepar Artikelnummer

120706661

Hersteller Artikelnummer

3108

Hersteller Typ

ZIP ADAPTER 3108

Hersteller Artikel Nr.:

3108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Länge:

93 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.082 kg

ZIP SHOPLINE Adapter Pendelleuchte, weiß