SG LEUCHTEN - ZIP SLIM Endeinspeisung f. ZIP230-1-ph-Stromschiene, geb. Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980304035
Sonepar Artikelnummer
120615016
Hersteller Artikelnummer
30403
Hersteller Typ
ZIP SLIM 30403
Hersteller Artikel Nr.:
30403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
104 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.049 kg


