SG LEUCHTEN - ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring gold Ø59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983206855
Sonepar Artikelnummer
120706750
Hersteller Artikelnummer
320685
Hersteller Typ
ZIP TUBE 320685
Hersteller Artikel Nr.:
320685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.024 kg


