SG LEUCHTEN - ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring schwarz Ø59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320684
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983206848
Sonepar Artikelnummer
120706749
Hersteller Artikelnummer
320684
Hersteller Typ
ZIP TUBE 320684
Hersteller Artikel Nr.:
320684
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.024 kg


