SG LEUCHTEN - ZIP TUBE MINI PENDEL Frontring weiß Ø59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983206831
Sonepar Artikelnummer
120706748
Hersteller Artikelnummer
320683
Hersteller Typ
ZIP TUBE 320683
Hersteller Artikel Nr.:
320683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.024 kg


