SG LEUCHTEN - Zugentlastung IP65 Anschlussbo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78725
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Länge - 76 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021987872513
Sonepar Artikelnummer
121244446
Hersteller Artikelnummer
78725
Hersteller Typ
Zugentlastung IP65 - 78725
Hersteller Artikel Nr.:
78725
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Länge:
76 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
11 mm
Materialstärke Gehäuse:
0 mm
Form:
sonstige
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
1
Art der Einführung:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK00
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.017 kg


