SHARP - Mikrowelle 800W 20L 5Stufen mech. Bedienung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910014
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Stück
Standardartikel
EAN
4974019755991
Sonepar Artikelnummer
120346255
Hersteller Artikelnummer
910014
Hersteller Typ
R200BKW
Hersteller Artikel Nr.:
910014
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Grill-Leistung:
0 W
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
256.2 mm
Breite:
439.5 mm
Tiefe:
338.2 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.980 kg


