SHARP - Mikrowelle 800W 20L 8Stufen Elektronik schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910010
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4974019744278
Sonepar Artikelnummer
120308756
Hersteller Artikelnummer
910010
Hersteller Typ
R242BKW
Hersteller Artikel Nr.:
910010
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
257.8 mm
Breite:
439.5 mm
Tiefe:
358.5 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
11
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.900 kg


