Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SHARP - Mikrowelle m.Grill 800/1000W 20L 11Stufen Timer sw

SHARP
kopierenkopieren
SHARP - Mikrowelle m.Grill 800/1000W 20L 11Stufen Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YC-MG02E-B

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4974019142326

Sonepar Artikelnummer

121315308

Hersteller Artikelnummer

YC-MG02E-B

Hersteller Typ

YC-MG02E-B

Hersteller Artikel Nr.:

YC-MG02E-B

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

258 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

324 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

11

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

255 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

10.600 kg

Mikrowelle, 800 W, 20 L, 1000 W Grill, Eletronik, schwarz