SHARP - Mikrowelle m.Grill,800/1000W,20L,8St.,silbermet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 432009/910016
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Stück
Standardartikel
EAN
4974019744414
Sonepar Artikelnummer
120308751
Hersteller Artikelnummer
432009/910016
Hersteller Typ
R642INW
Hersteller Artikel Nr.:
432009/910016
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Grundfarbe der Front:
sonstige
Höhe:
257.8 mm
Breite:
439.5 mm
Tiefe:
358.5 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.400 kg


