SHARP - Mikrowelle m.Grill/Heißluft 900/1200/2050W 25L 10St. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YC-PC254AE-S
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Gehäusegrundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4974019208909
Sonepar Artikelnummer
121373898
Hersteller Artikelnummer
YC-PC254AE-S
Hersteller Typ
YC-PC254AE-S
Hersteller Artikel Nr.:
YC-PC254AE-S
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Grill-Leistung:
1200 W
Grundfarbe der Front:
sonstige
Höhe:
289 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
493 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Anzahl der Leistungsstufen:
10
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
18.000 kg


