SHELLY - Shelly · Hutschiene · 3EM-63W Gen3 · Stromzähler
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240217
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235261958
Sonepar Artikelnummer
121376869
Hersteller Artikelnummer
240217
Hersteller Typ
Shelly_3EM_63W_Gen3
Hersteller Artikel Nr.:
240217
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.100 kg
Der Shelly 3EM-63W Gen3 ist ein Stromzähler mit Draht-Anschluss für direkten Einbau. Messung von Drehstrom-Stromversorgung. Analog zu 63T aber ohne Messklemmen. Wireless Datenanbindung möglich. Ein kompaktes Messelement für feste Installation.


