SHELLY - Shelly · Hutschiene · LAN Switch · 5 Ports · 10/100 Mbit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228066
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235266830
Sonepar Artikelnummer
121233664
Hersteller Artikelnummer
228066
Hersteller Typ
Shelly_Switch
Hersteller Artikel Nr.:
228066
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.115 kg
Der Shelly LAN Switch ist ein DIN-montierbarer Ethernet-Switch mit 5 RJ45-Anschlüssen. Er bietet eine nahtlose Lösung, um Ihre Netzwerkfähigkeiten ohne den Aufwand umfangreicher Neuverkabelungen zu erweitern. Durch die Zuverlässigkeit und Leistung, gewährleistet er eine konstante und stabile direkte Netzwerkverbindung zu Ihren Geräten, was Ihnen Ruhe und Vertrauen in Ihre Netzwerkinfrastruktur gibt. DIN-montierbar, 5 RJ45-Anschlüsse, 10/100 Mbps, LED-Anzeigen, Stromversorgung von 110V - 230V, Keine zusätzlichen Adapter erforderlich


