Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 1 · Relais · max. 16A · 1 Phase

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 1 · Relais · max. 16A · 1 Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205995

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235268001

Sonepar Artikelnummer

121233657

Hersteller Artikelnummer

205995

Hersteller Typ

Shelly_Pro_1

Hersteller Artikel Nr.:

205995

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

1-Phasen, 1-Kanal-Relais mit potentialfreien Ausgängen, unterstützt bis zu 16A für professionelle Beleuchtung und Geräteautomatisierung.