Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 1PM · Relais · max. 16A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 1PM · Relais · max. 16A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205997

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235268018

Sonepar Artikelnummer

121131057

Hersteller Artikelnummer

205997

Hersteller Typ

Shelly_Pro_1PM

Hersteller Artikel Nr.:

205997

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

''Professioneller 1-Kanal-DIN-Schienen-Smart-Switch mit Leistungsmessung. LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung. 1 Ausgang, 16 A. Energiemessung. Überleistungs- und Überspannungsschutz der Last, einfache Steuerung über die Shelly App, verschiedene Protokolle und Plattformen, sowie über Sprachassistenten.''