Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 2 · Relais · max. 25A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 2 · Relais · max. 25A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206131

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235268025

Sonepar Artikelnummer

121233658

Hersteller Artikelnummer

206131

Hersteller Typ

Shelly_Pro_2

Hersteller Artikel Nr.:

206131

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

1-Phasen, 2-Kanal-Relais mit potentialfreien Ausgängen, unterstützt insgesamt bis zu 25A für professionelle Beleuchtung und Geräteautomatisierung.