Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 2PM · Relais · max. 25A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 2PM · Relais · max. 25A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205999

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235268032

Sonepar Artikelnummer

121131058

Hersteller Artikelnummer

205999

Hersteller Typ

Shelly_Pro_2PM

Hersteller Artikel Nr.:

205999

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Professionelles 2-Kanal-Relais mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Anschluss. Geeignet für die Automatisierung von Büro- und Geschäftsräumen mit Fernsteuerung und präzisem Energiemanagement. LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung. 2 Ausgänge, je 16 Ampere. Maximale Gesamtleistung des Geräts von 25 Ampere. Leistungsmessung auf jedem Kanal und freie Datenspeicherung. Steuerung von Rollläden, Professionelles 2-Kanal-Relais mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Anschluss. Geeignet für die Automatisierung von Büro- und Geschäftsräumen mit Fernsteuerung und präzisem Energiemanagement. Markisen, Toren, Schranken, Schiebetüren, Vorhängen, Garagentoren, bidirektionalen AC-Motoren