Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 3 · Relais · max. 48A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 3 · Relais · max. 48A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212180

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.185 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235268094

Sonepar Artikelnummer

121131059

Hersteller Artikelnummer

212180

Hersteller Typ

Shelly_Pro3

Hersteller Artikel Nr.:

212180

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.185 kg

Professionelles 3-Kanal-Smart-Relais. Mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Verbindung, geeignet für Haus- und Gebäudeautomation mit Fernsteuerung. Montage auf DIN-Schiene in einem Unterbrecherkasten. Verbesserte Sicherheitsfunktionen und Kompatibilität mit den meisten gängigen Hausautomatisierungsplattformen. LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung. 3 Ausgänge, je 16 Ampere. Maximale Gesamtleistung des Geräts von 48 Ampere. Potentialfreier Kontakt. Auf DIN-Schiene montierbar 3-Phasen-Steuerung.