Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 3EM 400A · Stromzähler · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 3EM 400A · Stromzähler · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217050

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85043129

  • Gewicht - 1.084 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235268117

Sonepar Artikelnummer

121233661

Hersteller Artikelnummer

217050

Hersteller Typ

Shelly_Pro_3EM_400A

Hersteller Artikel Nr.:

217050

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.084 kg

3-Phasen-Energiemesser mit LAN, WLAN und Bluetooth. Überwacht den Verbrauch von Haushaltsgeräten mit einer Genauigkeit von 1%.