Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 4PM · Relais · max. 40A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro 4PM · Relais · max. 40A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190957

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.186 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235268049

Sonepar Artikelnummer

121131060

Hersteller Artikelnummer

190957

Hersteller Typ

Shelly_Pro_4PM

Hersteller Artikel Nr.:

190957

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.186 kg

Professionelles 4-Kanal-Relais mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Verbindung, geeignet für Haus- und Gebäudeautomation mit Fernsteuerung und präzisem Energiemanagement. LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung. 4 Ausgänge, je 16 Ampere. Maximale Gesamtleistung des Geräts von 40 Ampere. Präzise Leistungsmessung. Überhitzungs-, Überlastungs- und Überspannungsschutz. Auf DIN-Schiene montierbar. 1,8-Zoll-Farbbildschirm mit Navigationstasten.