SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro Dual Cover + Shutter PM · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217052
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.188 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800235268124
Sonepar Artikelnummer
121131061
Hersteller Artikelnummer
217052
Hersteller Typ
Shelly_Pro_PM
Hersteller Artikel Nr.:
217052
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.188 kg
Professioneller intelligenter dualer Smart-Controller für die DIN-Schiene mit Leistungsmessungsfunktionen. LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung. 2 Abdeckungen, je 16 A. Leistungsmessung für jede Abdeckung und freie Datenspeicherung. Steuerung von Rollläden, Markisen, Toren, Schranken, Schiebetüren, Vorhängen, Garagentoren, bidirektionalen AC-Motoren. Einphasige Steuerung. Einfache Steuerung über die Shelly-App, verschiedene Protokolle und Plattformen sowie über Sprachassistenten.