Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro EM 50A · Stromzähler · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Pro EM 50A · Stromzähler · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219772

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235268148

Sonepar Artikelnummer

121233663

Hersteller Artikelnummer

219772

Hersteller Typ

Shelly_ProEM_50A

Hersteller Artikel Nr.:

219772

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.240 kg

Shelly Pro EM-50 ist ein einphasiger Zweikanal-Energiezähler für die DIN-Schienenmontage. Er verfügt über einen integrierten Schalter mit potentialfreien Kontakten zur Schützsteuerung.