SHELLY - Shelly · Hutschiene + Unterputz Zubehör
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240651
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85043129
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235266632
Sonepar Artikelnummer
121376871
Hersteller Artikelnummer
240651
Hersteller Typ
Shelly_CT_50A
Hersteller Artikel Nr.:
240651
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.050 kg
Der Shelly CT 50A ist Zubehör für Stromerfassung mit Stromsensor. Mit 50 Ampere Messbereich. Für Hutschiene und Unterputz Montage. Wireless Datenübertragung zu Shelly Geräten. Ein praktisches Messzubehör.


