SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro 1PM · Relais · max.16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 224177
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269107
Sonepar Artikelnummer
121233703
Hersteller Artikelnummer
224177
Hersteller Typ
Shelly_W_Pro_1PM
Hersteller Artikel Nr.:
224177
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
Ein Ausgang, 16 A, Leistungsmessung, Montage auf DIN-Schiene, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800 Series, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Sicherheit 2 Authentifiziert für höchste Sicherheitsstufe, Over-the-Air Firmware-Updates, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten


