Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro 2PM · Relais · max. 25A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro 2PM · Relais · max. 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224179

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.098 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235269121

Sonepar Artikelnummer

121233705

Hersteller Artikelnummer

224179

Hersteller Typ

Shelly_W_Pro_2PM

Hersteller Artikel Nr.:

224179

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.098 kg

Zwei Ausgänge, jeweils 16 A. Maximale Geräteleistung von insgesamt 25 A. Leistungsmessung für jeden Kanal separat und zusammen, Montage auf der DIN-Schiene, Einphasensteuerung Extrem geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800 Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für höchste Sicherheit, Over-the-Air Firmware-Updates über die Luft, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.