Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro 3 · Relais · max. 48 A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro 3 · Relais · max. 48 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231599

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235269336

Sonepar Artikelnummer

121233706

Hersteller Artikelnummer

231599

Hersteller Typ

Shelly_W_Pro_3

Hersteller Artikel Nr.:

231599

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.180 kg

Drei Ausgänge, je 16 A. Maximale Gesamtleistung des Geräts: 48 A. Auf DIN-Schiene montierbar, Potentialfreie Kontakte, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800 Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für ein höchstes Maß an Sicherheit, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich.