SHELLY - Shelly · Hutschiene · Wave Pro Shutter · Relais · Z-Wave

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231836
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235269329
Sonepar Artikelnummer
121233707
Hersteller Artikelnummer
231836
Hersteller Typ
Shelly_W_Pro_Shutter
Hersteller Artikel Nr.:
231836
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg
Steuerung der Neigungsposition (Winkel) der Jalousielamellen, Unterstützt Drucktasten/Momentanschalter und Kippschalter, Leistungsmessung, Äußerst geringer Eigenverbrauch: < 0,3 W, Z-Wave Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder), Neueste Technologie: Z-Wave 800 Serie, Automatische Einrichtung mit SmartStart, Security 2 Authenticated für ein höchstes Maß an Sicherheit, Unterstützt Over-the-Air-Firmware-Updates, Funktioniert mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten, ist aber für die Konfiguration des Geräts erforderlich


