SHELLY - Shelly · LOQED Touch Smart Lock black Smartes Türschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240745
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83014090
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719326820194
Sonepar Artikelnummer
121312918
Hersteller Artikelnummer
240745
Hersteller Typ
Shelly_Loqed_black
Hersteller Artikel Nr.:
240745
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
1.800 kg
''Schlüsselloses Smart Lock mit Bluetooth und WLAN für einfachen Zugang über Smartphone, PIN-Code oder Touch. Integriert in die Shelly App für Fernsteuerung, Echtzeitüberwachung und mehr Bequemlichkeit. - Maximale Sicherheit ? Höchste europäische EN1303-, EN15684- und SKG-Drei-Sterne-Zertifizierung - 100 % schlüsselloser Zugang - In die Shelly App integriert ? höchste Bequemlichkeit für Shelly Nutzer - Mit Shelly Geräten kompatibel - Integration in Smart-Home-Systeme wie Google Assistant, Amazon Alexa und mehr - Automatisches Entsperren (mit Bluetooth) - Touch-to-Open-Technologie - Fernsteuerung durch Administratoren ? Gewähre und verwalte den Fernzugriff nach einem definierten Zeitplan - Das Schloss verfügt über eine integrierte Code-Entriegelungsfunktion und eine Notstromversorgung. Sind die internen Batterien leer, kann eine 9-V-Batterie an die beiden Metallkontakte am Außendisplay angeschlossen werden, um das Schloss mit Strom zu versorgen. - Einfache Installation - Robustes Design aus Edelstahl Häufige Verwendungsarten: - Türschloss - Tür entriegeln - Szenenaktivierung''


