Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly PbS · Ogemray Smart Relay 25A · Großgeräte Relais

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly PbS · Ogemray Smart Relay 25A · Großgeräte Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241621

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238070885

Sonepar Artikelnummer

121376872

Hersteller Artikelnummer

241621

Hersteller Typ

Shelly_PbS_SW40

Hersteller Artikel Nr.:

241621

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Shelly PbS Smart Relay für Großgeräte mit 25 A Schaltleistung, geeignet für die Steuerung leistungsstarker Verbraucher