SHELLY - Shelly PbS · TopAC Portable EV Charger 11kW · Tragbares Ladegerät für Elektroautos · WLAN · BT · EVE01-11R
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249866
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 5.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800238071448
Sonepar Artikelnummer
121376901
Hersteller Artikelnummer
249866
Hersteller Typ
Shelly_PbS_PC_11
Hersteller Artikel Nr.:
249866
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
5.100 kg
Shelly PbS TopAC tragbares EV-Ladegerät mit 11 kW Ladeleistung, WLAN und Bluetooth


