SHELLY - Shelly · Plug + Play 3x Blu TRV + Blu Gateway Gen3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234384
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818039
Gewicht - 0.645 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235268339
Sonepar Artikelnummer
121312920
Hersteller Artikelnummer
234384
Hersteller Typ
Shelly_B_TRV_3
Hersteller Artikel Nr.:
234384
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818039
Gewicht:
0.645 kg
''Unvergleichlicher Komfort und atemberaubende Effizienz: Mit dem smarten Thermostatventil von Shelly kommst Du in den Genuss präziser Temperaturregelung. Das Ganze mit einem kleinen Gerät, das perfekt zu Deiner Innenausstattung passen wird. *Ein Gateway wird benötigt und ist im Lieferumfang enthalten - Bluetooth-gesteuert und WLAN-fähig (mit Gateway) - 2x 1,5 V AA - im Lieferumfang enthalten - Präzise Temperaturregelung: ±0,1 °C - Boost-Modus für schnelles Aufheizen eines Zimmers - Smarte Zeitpläne: Lege tägliche Zeitpläne fest, um Dein Zuhause warm zu halten und Energie zu sparen. - Unterstützung externer Sensoren (mit dem Shelly BLU H&T und dem Shelly BLU Door-/Window kompatibel, Verbindung über das BLU Gateway Gen3) - Umfassende Integration in Smart-Home-Systeme - Das Gateway kann an jede USB-Stromquelle, jedes Ladegerät oder jedes Gerät mit einem USB-A-Anschluss (mit einer Leistung von mehr als 5 W) angeschlossen werden.''


