SHELLY - Shelly · Plug + Play · Blu Button Tough Ivory · Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 227569
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235266847
Sonepar Artikelnummer
121312925
Hersteller Artikelnummer
227569
Hersteller Typ
Shelly_B_B_T_i
Hersteller Artikel Nr.:
227569
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.028 kg
''Steuere Deine smarten Geräte mit nur einem Klick: Beleuchtung, Geräte, Szenen usw. Garantierte Zuverlässigkeit im Innen- und im Außenbereich mit diesem staub-, spritzwasser- und stoßfesten Taster. - Möglichkeit zum Dimmen, Ein- und Ausschalten von Geräten und Aktivieren von Szenen - Schutzklasse IP54: stoß-, spritzwasser- und staubdicht - Skriptfunktionalität für endlose Aktionen basierend auf dem Standort - Vollständige Kompatibilität mit Home Assistant und jedem anderen Gerät, das vom BTHome-Protokoll unterstützt wird - Verwendet BLE-Technologie - Verschlüsselung (hoher Sicherheitsstandard) - Tonsignale und Ruhemodus für Geräuschlosigkeit - ''Find me''-Funktion aktiviert durch Beacon-Modus - Reichweite von 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien - Funktioniert mit Plus- und Pro-Geräten - *Um dieses Gerät mit der Shelly Smart Control App zu verwenden, ist ein Gateway erforderlich. Kompatible Gateways sind das Shelly BLU Gateway oder jedes Shelly Plus, Pro oder Gen3 Gerät (außer Sensoren).''


