SHELLY - Shelly · Plug + Play · H+T Gen. 3 Mocha · WLAN · BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222765
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90258040
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235261569
Sonepar Artikelnummer
121312949
Hersteller Artikelnummer
222765
Hersteller Typ
Shelly_H&T_G3_m
Hersteller Artikel Nr.:
222765
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.132 kg
''Next-Gen WLAN-Temperatur- & Feuchtigkeitssensor. Entdecke die Kraft des erweiterten Speichers mit unserem Shelly-Chip, der über 8MB Speicher verfügt. -Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und - Sprachassistenten - Ausgestattet mit dem neuen Shelly Chip: 8 MB Speicher und schnellere Reaktionsfähigkeit - Matter-Aufrüstung ohne Kompromisse bei den Funktionalitäten - Mit einem verbrauchsarmen E-Paper-Display und einer integrierten Uhr optimiert - Batterien 4 x 1,5 V AA (LR) Batterien (nicht enthalten) - Funktioniert mit USB-Steckplatz Typ-C - Geringer Batterieverbrauch (bis zu einem Jahr Lebensdauer der Batterien) - An der Wand montierbar - Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Deinem WLAN-Netzwerk her''


