Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Plug + Play Outdoor Plug S Gen3 · 12A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Plug + Play Outdoor Plug S Gen3 · 12A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 239974

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238070557

Sonepar Artikelnummer

121376867

Hersteller Artikelnummer

239974

Hersteller Typ

Shelly_O_Plug_S_Gen3_w

Hersteller Artikel Nr.:

239974

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Das Shelly Outdoor Plug S Gen3 ist eine Außensteckdose mit 12A Belastbarkeit. Wireless Steuerung für Außengeräte möglich. Witterungsgeschützte Ausführung. WLAN-Verbindung für flexible Automation. Ein praktisches Outdoor-Element für Garten und Terrasse.