SHELLY - Shelly · Plug + Play Plug S Gen3 Matter · schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234381
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235261859
Sonepar Artikelnummer
121312922
Hersteller Artikelnummer
234381
Hersteller Typ
Shelly_Plug_S_Gen3_b
Hersteller Artikel Nr.:
234381
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg
''Smarter, Matter-kompatibler Stecker mit Leistungsmessung. Ermöglicht die Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder von anderen angeschlossenen Geräten - egal, wo Du bist. - Unterstützt bis zu 12 A (2500 W) - Matter-kompatibel: Verbinde Geräte anderer Marken in nur wenigen Sekunden - Unterstützung von Apple Homekit: Steuere angeschlossene Geräte über die Apple Home App oder mit Siri - Leistungsmessung - Mehrfarbige LED-Anzeige (mit Nachtmodus) - Flash-Speicher: 8 MB und Shelly chip - Skripting - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen - Kein HUB erforderlich! Umfassende Kompatibilität mit Hausautomatisierungssystemen und Apps von Drittanbietern, einschließlich der Shelly Smart Control App. - Kann als WLAN-Repeater und BLE-Gateway fungieren''


