Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen3 · 2er Pack · Relais · max 16A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen3 · 2er Pack · Relais · max 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235903

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261774

Sonepar Artikelnummer

121312960

Hersteller Artikelnummer

235903

Hersteller Typ

Shelly_1_Gen3_2er

Hersteller Artikel Nr.:

235903

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.070 kg

''WLAN-betriebener Smart-Schalter zur Fernsteuerung einer Vielzahl von Haushalts- und Bürogeräten (Licht, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Heizkörper, Steckdosen, LED-Leisten usw.) von überall aus. - Potentialfreie Kontakte - Option zur Schützsteuerung - Verbesserte Leistung - ESP Shelly-C38F mit erhöhtem 8-MB-Speicher - Längere Haltbarkeit der Klemmen - Hohe Sicherheit - WLAN-Reichweitenverlängerer und Bluetooth-Gateway - Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate - Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Hausautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten.''