Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen3 · Relais · max 16A · 1 Kanal

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen3 · Relais · max 16A · 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231353

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261767

Sonepar Artikelnummer

121233668

Hersteller Artikelnummer

231353

Hersteller Typ

Shelly_1_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

231353

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Potentialfreie Kontakte - Option zur Schützsteuerung, Verbesserte Leistung - ESP Shelly-C38F mit erhöhtem 8-MB-Speicher, Längere Haltbarkeit der Klemmen, Hohe Sicherheit, WLAN-Reichweitenverlängerer und Bluetooth-Gateway, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate, Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Hausautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten.