Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen4 2er Pack · Relais · max 16A

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen4 2er Pack · Relais · max 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243162

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.122 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800238070694

Sonepar Artikelnummer

121312962

Hersteller Artikelnummer

243162

Hersteller Typ

Shelly_1_Gen4_2er

Hersteller Artikel Nr.:

243162

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.122 kg

''Ein ein-Kanal, smart-Schalter mit potentialfreiem Kontakt zur Steuerung von Lichtern und Geräten. Genieße bessere Performance und Multiprotokoll-Unterstützung (WLAN, Zigbee, Matter, Bluetooth). - Neu - Multiplattform-Konnektivität: Wähle zwischen Bluetooth, WLAN oder Zigbee. - Neu - Matter-zertifiziert. - Neu - WLAN-, Zigbee-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway. - Neu - Mit Apple Homekit kompatibel: Steuere verbundene Geräte mit der Apple Home-App oder Siri über Matter. - Unterstützt Klein- und Niederspannung. - Perfekt für den Einbau hinter Schaltern und Steckdosen geeignet. - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen. - Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, eingehende und ausgehende Web Sockets. - Unterstützt virtuelle Komponenten. - Unterstützt KNXnet / IP Kommunikation. - Interner Temperatursensor für Überhitzungsschutz. - Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Verwende ihn mit Alexa, Siri, Home Assistant, Apple Homekit oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform. - Potentialfreie Kontakte (Dry Contacts) ? Option für die Steuerung von Schützen. Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Kleinspannungsgeräten.''