Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen4 · Relais · max 16A · 1 Kanal

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Gen4 · Relais · max 16A · 1 Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243160

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800238070687

Sonepar Artikelnummer

121312964

Hersteller Artikelnummer

243160

Hersteller Typ

Shelly_1_Gen4

Hersteller Artikel Nr.:

243160

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.061 kg

''Ein ein-Kanal, smart-Schalter mit potentialfreiem Kontakt zur Steuerung von Lichtern und Geräten. Genieße bessere Performance und Multiprotokoll-Unterstützung (WLAN, Zigbee, Matter, Bluetooth). - Neu - Multiplattform-Konnektivität: Wähle zwischen Bluetooth, WLAN oder Zigbee. - Neu - Matter-zertifiziert. - Neu - WLAN-, Zigbee-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway. - Neu - Mit Apple Homekit kompatibel: Steuere verbundene Geräte mit der Apple Home-App oder Siri über Matter. - Unterstützt Klein- und Niederspannung. - Perfekt für den Einbau hinter Schaltern und Steckdosen geeignet. - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen. - Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, eingehende und ausgehende Web Sockets. - Unterstützt virtuelle Komponenten. - Unterstützt KNXnet / IP Kommunikation. - Interner Temperatursensor für Überhitzungsschutz. - Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Verwende ihn mit Alexa, Siri, Home Assistant, Apple Homekit oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform. - Potentialfreie Kontakte (Dry Contacts) ? Option für die Steuerung von Schützen. Ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Kleinspannungsgeräten. Häufige Verwendungsarten: -Lichter -Heizung & Kühlung -Elektrogeräte -Türklingel -Bewässerung''