Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Mini Gen. 3 · Relais · max 8A · BT

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Mini Gen. 3 · Relais · max 8A · BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222757

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3800235261576

Sonepar Artikelnummer

121131070

Hersteller Artikelnummer

222757

Hersteller Typ

Shelly_Plus_1_Mini_G3

Hersteller Artikel Nr.:

222757

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

WLAN-gesteuerter intelligenter Schalter, 1 Kanal 8 A. Das kleinste Schaltrelais der Welt für intelligente Steuerung. Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung, Ihr Garagentor, Ihre Bewässerungsanlage oder andere kleine Elektrogeräte in weniger als 10 Minuten und steuern Sie sie von überall aus. Shelly Plus 1 Mini ist klein genug, um hinter jedem Wandschalter oder jeder Steckdose Platz zu finden, ist nachrüstbar und hochgradig kompatibel mit Ihrem bestehenden intelligenten Systemen. kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwenden Sie es mit Alexa, Home Assistant oder Ihrem bevorzugten Automatisierungssystem. Unterstützt bis zu 8 A bei 240 VAC und 5 A bei 30 VDC. Trockene Kontakte (potentialfrei). WLAN Reichweiten Extender & Bluetooth Gateway. Extrem schneller Prozessor für sofortige Reaktion - ESP32. Unterstützt Scripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und benutzerdefinierte Zertifikate.