SHELLY - Shelly · Unterputz · 1 Mini Gen4 · 2er Pack · Relais · max 8A · 1 Kanal · WLAN · Matter · Zigbee · Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244583
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3800238070793
Sonepar Artikelnummer
121312965
Hersteller Artikelnummer
244583
Hersteller Typ
Shelly_1_Mini_Gen4_2er
Hersteller Artikel Nr.:
244583
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.052 kg
''Der kompakte Smart-Schalter der nächsten Generation von Shelly zur Steuerung von Lichtern und kleinen Elektrogeräten mit bis zu 8 A. Ausgestattet mit dem Shelly-Chip und Unterstützung für Multiprotokoll-Konnektivität: WLAN, Zigbee, Bluetooth, Matter. - Multiprotokoll-Konnektivität: Wähle zwischen WLAN, Zigbee und Bluetooth Matter-zertifiziert - Unterstützt bis zu 8 A bei 240 VAC und 5 A bei 30 VDC - Trockenkontakte (potenzialfrei) ? Option zur Steuerung eines Schützes - Perfekt für die Nachrüstung hinter vorhandenen Schaltern und Steckdosen - WLAN- und Zigbee-Reichweiten Extender & Bluetooth-Gateway - Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen - Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, Inbound- und Outbound-WebSocket - Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Nutze es mit Alexa, Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform.''


