Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1L Gen3 · WLAN · BT

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1L Gen3 · WLAN · BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244063

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261637

Sonepar Artikelnummer

121312967

Hersteller Artikelnummer

244063

Hersteller Typ

Shelly_1L_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

244063

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

''Ein einkanaliger smarter Schalter, speziell für die Beleuchtungssteuerung und die Installationen ohne Neutralleiter. Mit der einfachen Ergänzung eines Shelly Bypass 1L/2L* parallel zur Last kannst Du Deine Beleuchtungsinstallation mühelos modernisieren! *Der Shelly Bypass 1L/2L ist im Lieferumfang enthalten. -Bluetooth, WLAN -Kein Neutralleiter erforderlich -Kein Mindestlastbedarf mit Shelly Bypass 1L/2L* -Unterstützt Zeitpläne, Szenen und lokale Aktionen Unterstützt Scripting, HTTPS, MQTTS, eingehende und ausgehende WebSocket -Interner Temperatursensor für Überhitzungsschutz -Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie Sprachassistenten. Nutze es mit Alexa, Home Assistant oder Deiner bevorzugten Automatisierungsplattform. -WLAN-Range Extender & Bluetooth-Gateway Häufige Verwendungsarten: -Lichter -Installationen ohne Neutralleiter''