SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Gen3 · 4er Pack · Relais · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 235560
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3800235261811
Sonepar Artikelnummer
121312969
Hersteller Artikelnummer
235560
Hersteller Typ
Shelly_1PM_Gen3_4er
Hersteller Artikel Nr.:
235560
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg
''WLAN-gesteuerter Smart-Schalter mit Leistungsmessung, 1 Kanal 16 A Der Shelly 1PM Gen3 ist ein WLAN-betriebener Smart-Schalter für die Fernsteuerung von Geräten und die präzise Leistungsmessung. Automatisiere Deine Haushaltsgeräte in weniger als zehn Minuten, steuere und überwache sie von überall aus. Er ist klein genug, um hinter den meisten Wandschaltern und Steckdosen Platz zu finden. -Präzise Leistungsmessung in Echtzeit mit kostenloser Cloud-Datenspeicherung zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs -Neuer Prozessor - ESP-Shelly-C38F Chip mit 8 MB mehr Speicher -WLAN-Reichweitenverlängerer und Bluetooth-Gateway -Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate -Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Heimautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten''