Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Gen3 · Relais · max 16A · WLAN

kopierenkopieren
SHELLY - Shelly · Unterputz · 1PM Gen3 · Relais · max 16A · WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231354

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3800235261798

Sonepar Artikelnummer

121233669

Hersteller Artikelnummer

231354

Hersteller Typ

Shelly_1PM_Gen3

Hersteller Artikel Nr.:

231354

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Präzise Leistungsmessung in Echtzeit mit kostenloser Cloud-Datenspeicherung zur Analyse und Optimierung des Energieverbrauchs, Neuer Prozessor - ESP-Shelly-C38F Chip mit 8 MB mehr Speicher, Verbesserte Haltbarkeit der Klemmen,Hohe Sicherheit, WLAN-Reichweitenverlängerer und Bluetooth-Gateway, Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate, Kein HUB erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, verschiedene Heimautomatisierungsprotokolle, Plattformen und Sprachassistenten